Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelabrichter Diamant 0,5 Karat Schaft-Ø 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabrichter Diamant 0,5 Karat Schaft-Ø 8mm FORMAT
Einzelabrichter Diamant 0,5 Karat Schaft-Ø 8mm FORMAT
Einzelabrichter Diamant 0,5 Karat Schaft-Ø 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784118859
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3085122050
EAN/GTIN:
     4317784118859
Suchbegriffe:
Diamanteinzelabrichter
Einkornabrichter
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Einzelabrichter Ausführung: Im Schaft eingefasster Einzel- oder Einkristall-Abrichtdiamant, blockartige, fest verwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse, nur wenige, unregelmäßige Haarrisse, keine Spaltrisse. Anwendung: Zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben. Der Abrichter ist stets so einzuspannen, dass der Winkel zur Schleifscheibenmitte zwischen 5° und 15° liegt. Abrichtarbeiten mit Diamanten sind bevorzugt nass und mit viel Kühlmittel durchzuführen, da diese temperatur- und stoßempfindlich sind. Bei zunehmender Abstumpfung des Diamanten ist dieser um 90° zu verdrehen. Hinweis: Die Auswahl der richtigen Diamantgröße ist abhängig vom Schleifscheibendurchmesser bzw. von der Schleifscheibenbreite. Abgenutzte Diamantabrichter müssen rechtzeitig neu umfasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaft zyl. Ø 8 x 80 mm
Sperrcode:
0
für Schleifscheiben-Ø bis:
300 mm
Diamantgröße/Karatgewicht:
0,50
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3085122050
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 37,78*
€ 50,86*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,00*
€ 50,87*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 38,17*
€ 51,31*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 39,51*
€ 53,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.