Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3086779005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633994
EAN/GTIN:
     4317784633994
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe format
Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System Ausführung: Kunsthartgebundenes Reinigungsvlies mit Keramik-Korundkorn, extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies mit speziellem, aggressivem Kornbindemittelaufbau. Sehr schnelle Reinigungleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, frei von korrosionserzeugenden Materialien. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost.
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
max. Drehzahl:
7000 min-1
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 76,2 mm, Reinigungsscheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3086779005, 86779005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,89*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,90*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 3,99*
3 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,13*
3 Tage
71
1
€ 8,50*
ab € 3,04*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.