Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-86779005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784633994
EAN/GTIN:
     4317784633994
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2mm crs schwarz FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784633994;3086779005;86779005;Grobreinigungsscheibe ROLOC 76, 2mm crs schwarz FORMAT;4317784633994;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,83*
4 Tage
62
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,86*
Lager 4682
71
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,90*
5 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,11*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.