| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3087500180 Herst.-Nr.: 752661 EAN/GTIN: 4018875526613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 6 x 520 mm KV707T Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf flexiblem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband vsm k180, schleifvliesband, schleifvliesband 12x520, Korund, Schleifvlies, VSM, Schleifvlies-Band, Nylon, Nylon/Korund, Vlies-Schleifgewebeband, Band, Vlies, Schleif-Band, Schleif-Gewebeband, Vliesschleifgewebeband, 3087500180, 87500180 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0116* | € 0,01692* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,0118* | € 0,0173* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,0121* | € 0,0177* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,01249* | € 0,01825* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 0,01568* | € 0,02288* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,825* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|