| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087600050 Herst.-Nr.: 799804 EAN/GTIN: 4018875998045 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm KF787 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, vulkanfiberscheiben vsm 115x22, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 3087600050, 87600050 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,2098* | € 0,2898* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,2086* | € 0,3129* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,221* | € 0,3359* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,24* | € 0,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 0,2519* | € 0,3719* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|