Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K50 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3087640050
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799571
EAN/GTIN:
     4018875995716
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, Ø 125 mm KF808 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
100
€ 6,90*
ab € 0,3398*
€ 0,4598*
2 Tage
265
100
Frei Haus
ab € 0,3363*
€ 0,4714*
5 Tage
225
1
€ 4,79*
ab € 0,343*
€ 0,513*
Lager 214
265
1
€ 4,30*
ab € 0,344*
€ 0,5214*
2 Tage
327
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,34*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.