Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Fiberschleifscheibe TOP SIZE 125mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3087640100
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799574
EAN/GTIN:
     4018875995747
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung, Ø 125 mm KF808 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Eine aktive Beschichtung verzögert das Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von weichen Metallen (Aluminium, Edelstahl etc.). Zudem wirkt die Beschichtung kühlend beim Schleifen. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,2811*
€ 0,3811*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,3265*
€ 0,4429*
Lager 214
83
1
€ 4,30*
ab € 0,2989*
€ 0,4652*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
5 Tage
73
1
€ 9,95*
ab € 0,3619*
€ 0,5519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4589*
€ 0,54609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,30*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.