Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterregler
>
Artikel
Filterregler multifix mitManometer BG3 0,5-10bar G1/2" RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3094040015
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
C 33-K 10-HA
EAN/GTIN:
4047322344944
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Filterregler Serie multifix Ausführung: Mit Polycarbonatbehälter und Manometer. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Anwendung: Zur Reinigung und Regelung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
246,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Druckluft
>
Druckminderer/Wartungseinheit/Öler
>
Filter-Regler
Weitere Suchbegriffe:
Filterdruckminderer
,
Filter-Regler
,
Filterdruckregler
,
Filterregler
,
Filterregulator
,
druckminderer 1/2" 0-10 bar
,
druckminderer
,
druckminderer 1/2"
,
vertikal
,
Druckluftreglung
,
Membrandruckregler
,
multifix
,
Regler
,
Druckluftaufbereitung
,
Pressluftaufbereitung
,
Luft
,
Einstellung
,
reinigen
,
Manometer
,
ablesen
,
regeln
,
Druck
,
säubern
,
Luftaufbereitung
,
senkrecht
,
filtern
,
Kondensat
,
Riegler
,
Einheit
,
verblocken
,
Verblockung
,
einstellen
,
aufbereiten
,
Blockbauweise
,
Filter
,
Druckluft
,
Membran
,
Fregler
,
Filterelement
,
Pressluft
,
Block
,
Pneumatik
,
4047322344944
,
3094040015
,
94040015
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 49,47*
€ 57,53*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,79*
€ 60,34*
Lager 4682
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 51,63*
€ 60,38*
Lager 214
4 Tage
623
€ 4,30*
ab € 50,84*
€ 60,78*
Lager 214
5 Tage
623
€ 4,30*
ab € 52,82*
€ 61,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,18*
Zubehör
Filterelement 8 µm, Sinterbronce, BG 3, »Standard«, »multifix«
Riegler
653.6.908
ab € 9,48*
Zubehör
Haltewinkel m. zwei Schrauben, für »multifix«, BG 3, G 1/2, G 3/4
Riegler
ZW 33
ab € 3,23*
Zubehör
Haltewinkel mit Mutter M50x1,5, f. »multifix«, BG 3, G 1/2, G 3/4
Riegler
MV 50
ab € 3,33*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 3
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, für »multifix« BG 3+5
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,08*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, mit autom. Ablass BG3
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,72*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, vollautom. Ablassventil, BG 3
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,45*
Zubehör
Schalttafelmutter M50x1,5, für »multifix«, BG 3, G 1/2 und G 3/4
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Schutzkorb, für »multifix«, BG 3, G 1/2 und G 3/4 und BG 5, G 1
Riegler
SK 33
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen