Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »multifix«, PC-Behälter, BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322344944
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C 33-K 10-HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HA. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/2" 0-10 bar, druckminderer, druckminderer 1/2", Druckluftfilterregler, Kondensatabscheider, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 49,47*
€ 57,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,79*
€ 60,34*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 51,63*
€ 60,38*
4 Tage
623
€ 4,30*
ab € 50,84*
€ 60,78*
Lager 214
623
€ 4,30*
ab € 52,82*
€ 61,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,18*
Zubehör
Riegler
653.6.908
ab € 9,48*
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,23*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,08*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,72*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,45*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.