Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 7,5m RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 7,5m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 7,5m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 7,5m RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094400191
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158184
EAN/GTIN:
     4047322633307
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch aus PU, mit Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker Ausführung: Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 m
Außen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
8 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch, Druckluftschlauch, Riegler, Pneumatikschlauch, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Schlauch, 3094400191, 94400191
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,28*
€ 39,11*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 32,39*
€ 39,15*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 33,03*
€ 39,95*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 33,19*
€ 40,01*
Lager 214
638
1
€ 4,30*
ab € 39,79*
€ 48,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
1 Stück enthält 7.500 Millimeter (ab € 0,00531* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.