Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 10m RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 10m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 10m RIEGLER
Spiralschlauch PU blau, Kupplung u Stecker NW7,2 12x8mm, 10m RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094400196
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158185
EAN/GTIN:
     4047322633314
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch aus PU, mit Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker Ausführung: Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe. Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
10,0 m
Außen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
8 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu schlauch, Druckluftschlauch, Riegler, Pneumatikschlauch, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Schlauch, 3094400196, 94400196
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 36,19*
€ 43,63*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 36,09*
€ 43,67*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 36,81*
€ 44,53*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 45,04*
Lager 214
223
1
€ 4,30*
ab € 58,55*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00586* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.