| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3094450310 Herst.-Nr.: 148388 EAN/GTIN: 3506111483888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C. Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Außen-Ø: | 14,5 mm | Innen-Ø: | 9,0 mm | Betriebsdruck: | 15 bar | Ursprungsland: | Frankreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch innen-ø 9mm, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, Kompressor, Einlage, flexibel, Montagestation, blau, Druckluft-Schlauch, TRICOFLEX-Schlauch, Super, Luft, Polyvinylchlorid, Gewebeschlauch, Druck, Gewebe, PVC-Druckluftschlauch, Soft, Nobelair, Schlauch, Gewebeeinlage, Pneumatikwerkzeug, Druckluft, Pressluft, Pneumatik, Kunststoff, PVC, TRICOFLEX-Druckluftschlauch, TRICOFLEX-Luftschlauch, PVC-Gewebeschlauch, 3506111483888, 3094450310, 94450310 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 33,20* | € 42,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 33,28* | € 42,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 33,38* | € 42,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 34,80* | € 45,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,62* | € 47,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,0014* pro Millimeter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|