Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch PVC Super Nobelair Soft 9x2,75mm, 25m Tricoflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch PVC Super Nobelair Soft 9x2,75mm, 25m Tricoflex
Druckluftschlauch PVC Super Nobelair Soft 9x2,75mm, 25m Tricoflex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3506111483888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3094450310
EAN/GTIN:
     3506111483888
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Druckluftschlauch Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von –20 °C bis +60 °C. Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g/m
Innen-Ø:
9 mm (3/8") | 9,0 mm
Rollenlänge:
25 m
Biegeradius:
32 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Wandstärke:
2,75 mm
Länge:
25 m
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
14,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094450310
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch innen-ø 9mm, druckluftschlauch, pvc druckluftschlauch, Kompressor, Einlage, flexibel, Montagestation, blau, Druckluft-Schlauch, TRICOFLEX-Schlauch, Super, Luft, Polyvinylchlorid, Gewebeschlauch, Druck, Gewebe, PVC-Druckluftschlauch, Soft, Nobelair, Schlauch, Gewebeeinlage, Pneumatikwerkzeug, Druckluft, Pressluft, Pneumatik, Kunststoff, PVC, TRICOFLEX-Druckluftschlauch, TRICOFLEX-Luftschlauch, PVC-Gewebeschlauch, 3094450310, 94450310
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 33,20*
€ 42,47*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,28*
€ 42,49*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 33,38*
€ 42,85*
4 Tage
29
€ 4,30*
ab € 34,80*
€ 45,44*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00134* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.