| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095570500 Herst.-Nr.: R36.500 EAN/GTIN: 7640144520281 |
| |
|
| | |
| Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Ansaug- und Sprühsystem ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 360°. Anwendung: Geeignet für Desinfektionsmittel, mineralölbasierte Schmier- und Trennmittel, Schalöle, Lösungsmittel. Nicht geeignet für Bremsenreiniger. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, Abschmiergerät, Ölspritzkanne, Fettpresse, Hand-Zerstäuber, Industrie-Handzerstäuber, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Reilang, Industrie-Zerstäuber, 3095570500, 95570500 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,64* | € 10,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,72* | € 10,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,84* | € 10,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|