| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-275273 Herst.-Nr.: R36.500 EAN/GTIN: 7640144520281 |
| |
|
| | |
| Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Ansaug- und Sprühsystem ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 360°. Anwendung: Für aggressive Flüssigkeiten im industriellen Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 ml | Markenname: | reilang | Herstellername: | Ernst Hausammann & Co. AG | Herstellerartikelnummer: | R36.500 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, 95570500, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Reilang, Zerstäuber, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,64* | € 10,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,72* | € 10,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,84* | € 10,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|