Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 6-kant 600x18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 6-kant 600x18mm FORMAT
Nageleisen 6-kant 600x18mm FORMAT
Nageleisen 6-kant 600x18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3097080600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784092883
EAN/GTIN:
     4317784092883
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen Ausführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, mit Sechskantschaft, pulverbeschichtet. Gebogene Seite mit sauberem Nagelzug, andere Seite gerade, mit breitem Blatt .
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
600 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: nageleisen, Brechstange, Hämmer, Zimmermanns-Brechstange, FORMAT, Kuhfuß, Brecheisen, Hebel-Eisen, Nagel-Eisen, 3097080600, 97080600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,10*
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,60*
2 Tage
163
1
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,88*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,94*
Lager 214
151
1
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.