| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098680021 Herst.-Nr.: 1920920 EAN/GTIN: 5010266008387 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber LOCTITE® 415 Ausführung: Hohe Festigkeit und schnelle Aushärtung. Viskosität 1200 mPas. Anwendung: Das Produkt eignet sich besonders zum Verkleben von Metallen und von Metall auf Kunststoff und auf Gummi sowie zum Verkleben unregelmäßig geformter oder poröser Teile. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | Ursprungsland: | Irland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Loctite-Klebstoff, Sekunde, porös, Metall, Karton, Wartungsprodukt, Technik, Holz, Kleber, 415, Universalsekundenklebstoff, Spalte, Elastomer, Loctite, superfest, Loctite-Sofortklebstoff, Chemie, Sekundenklebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Papier, chemisch, Kunststoff, technisch, Universalsofortklebstoff, 5010266008387, 3098680021, 98680021 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,65* | € 21,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,69* | € 21,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 23,48* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,62* | € 23,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,52* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,026* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|