Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff Henkel
LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff Henkel
LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff Henkel
LOCTITE 454 TB20GEGFD Sofortklebstoff Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3098790020
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142597
EAN/GTIN:
     5010266454160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Sekundenkleber LOCTITE® 454 Ausführung: Universal-Sofortklebstoff-Gel, Viskosität gelförmig, mit P1-NSF-Reg-Nr. 123009. Anwendung: Ideal zur Verwendung an senkrechten Flächen und über Kopf. Klebt Papier, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Metall und Kunststoff. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Ursprungsland:
Irland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex komponentenkleber, cyanacrylat klebstoff, Loctite-Klebstoff, Sekunden-Klebstoff, Sekunde, porös, Metall, Karton, Wartungsprodukt, Technik, 454, Holz, Kleber, Universalsekundenklebstoff, Spalte, Elastomer, Loctite, superfest, Loctite-Sofortklebstoff, Chemie, Sekundenklebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Papier, chemisch, Kunststoff, Sekenunden-Klebstoff, technisch, Universalsofortklebstoff, 3098790020, 98790020
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 21,80*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 22,18*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 22,20*
1
€ 3,19*
ab € 17,92*
€ 22,43*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 21,81*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,0905* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,58*
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,88*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,34*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,90*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.