Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent 3M
Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent 3M
Klebeband 8954 TARTAN 50mmx50m transparent 3M
Artikel-Nr.:
     214-3099150410
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KT000040362
EAN/GTIN:
     4332163902027
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™-Klebeband 8954 Ausführung: Standard-Filamentklebeband, längs- und querverstärkt. Polypropylen-Folie mit synthetischem, lösungsmittelfreiem Kautschuk. Anwendung: Zur Palettensicherung, zum Bündeln leichter Produkte, Verschließen und Verstärken von Kartonagen. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Bandbreite:
50 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, pp-klebeband, pp-packband braun, Palettensicherung, Verpackung, 3M™-Tartan™-Filamentklebeband, Band, Malerabdeckband, Klebebänder/Packband, transparent, Tartan(TM)-Klebeband, Karton, Kleberolle, Technik, längsverstärkt, Bündelung, Rolle, Tartan, Gefahrgut, Klebeband, packen, verpacken, verkleben, PVC, Elektro-Isolierband, querverstärkt, Gefahrgutverpackung, Kartonage, bündeln, Chemie, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Sicherung, 8954, verschließen, chemisch, sichern, Filmaentklebeband, Technisches, technisch, 4332163902027, 3099150410, 99150410
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
18
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,44*
2 Tage
252
18
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,52*
4 Tage
214
18
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,70*
18
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 8,76*
Lager 214
252
1
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1366* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.