Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün
Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün
Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün
Artikel-Nr.:
     214A-1810141200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042670593
EAN/GTIN:
     4260042670593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master Ausführung: • Umlaufendes Schweißband • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz • Bis –20 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
Farbe:
apfelgrün
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 10141200, QR4476584, Helme, Helm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,83*
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,34*
€ 7,97*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,07*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.