Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün
Schutzhelm INAP Master 4,apfelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-617064
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11256018
EAN/GTIN:
     4260042670593
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-4«

Eigenschaften:
•Wirksame Belüftungslöcher
•Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
•Hochsaugfähiges Schweißband
•Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
•Universelle Form
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
•Regenrinne
•Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
•Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Herstellerartikelnummer:
11256018
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
5
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 5,64*
Lager 6C8MS
51
20
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,10*
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 8,11*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 8,48*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,11*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.