Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT
Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT
Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT
Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT
Handschuh,Rindvollleder, Gr.10, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830020010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784235235
EAN/GTIN:
     4317784235235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT Rindvollleder-Handschuh Ausführung: • Gefüttert • Stabile, gummierte, helle Stulpe mit Pulsschutz Einsatzbereiche: Montagearbeiten Norm: EN 388 Kategorie: II Material: Rindvollleder Stärke: ca. 1,2 mm Größe: 8, 10, 12
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.3
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh format gr. 10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, 30020010, Handschuh, Schutzhandschuh, Handschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2436
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1 Tag
203
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,44*
€ 25,44*
Lager 214
209
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,04*
€ 26,40*
4 Tage
185
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 23,33*
€ 27,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,00*
€ 30,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,92* pro Paar)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.