| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830030010 Herst.-Nr.: 4317784235242 EAN/GTIN: 4317784235242 |
| | |
|
| | |
| FORMAT Rindspaltleder-Handschuh Ausführung: • Gefüttert • Stabile, gummierte Stulpe mit Pulsschutz Einsatzbereiche: Montagearbeiten Norm: EN 388 Kategorie: II Material: Rindspaltleder Stärke: ca. 1,3 mm Größe: 9, 10, 12 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 4.1.4.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh format gr. 10, thermohandschuh, thermohandschuh gr.10, 30030010, Handschuh, Schutzhandschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,55* | € 2,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 17,43* | € 24,89004* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 23,15* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,4525* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|