| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840270235 Herst.-Nr.: 1798-720-110/46L EAN/GTIN: 4010365968385 |
| | |
|
| | |
| Latzhose 1798 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Zollstocktasche • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz • Regulierbare Bundweite • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungseinsatz • Bewegungsfalten an den Beinen • BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen • Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe Material: • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Größe: | 46L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 40270235, Plus, 1798, Latzhose, Comfort |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,15* | € 61,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,77* | € 62,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,33* | € 65,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 67,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,16* | € 83,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|