| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1840460108 Herst.-Nr.: 1681-558-13/3XLn EAN/GTIN: 4010365772678 |
| | |
|
| | |
| Funktionslatzhose für Sie und Ihn 1681 Ausführung: • Perfekte Passform für Sie und Ihn • Taillenweite mit Gummizug verstellbar • Seitliche Strickeinsätze • Zwei Seitentaschen • Verschließbare Zollstock-, Latz-, Schenkel- und Gesäßtasche • Risikoklasse 1–3 • Erfüllt die Norm DIN 10524:2012 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose xxxl, arbeitshose blau, 40460108, und, Ihn, Funktionslatzhose, für, Industrial, Food, Sie, 1681 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,41* | € 37,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,08* | € 38,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,52* | € 44,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,67* | € 45,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 35,91* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|