Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-168155813 Latzhose Gr. 3XLn königsblau, 65% Poly./35% BW 245 g/m², DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246134608
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     168155813-3XLN
EAN/GTIN:
     4010365772678
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP®1681558 Latzhose

Taillenweite mit Gummizug verstellbar für optimalen Sitz, 2 Seiten-, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbaren Patten, 1 Latztasche mit verschließbarer Patte, seitl. Strickeinsatz für mehr Beweglichkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
3XLn
Norm:
DIN 10524:2012
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
s=75cm, n=80cm, l=85cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose xxxl, arbeitshose blau, BP-168155813, BP-168155813 Latzhose Gr. 3XLn königsblau 65% Poly./35% BW 245 g/m² DIN, BERUFSHOSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
€ 6,90*
ab € 28,41*
€ 37,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 38,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,52*
€ 44,36*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 45,26*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 35,91*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.