Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Gr.48S,warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Gr.48S,warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.48S,warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Gr.48S,warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1861706122
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553/48S
EAN/GTIN:
     4010365997569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2011 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Mit Knietasche • Freihängende Zollstocktasche • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/dunkelgrau
Größe:
48S
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, 61706122, Hi-Vis, 2011, Latzhose, Comfort
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
€ 5,90*
ab € 70,23*
€ 89,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 90,31*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 93,77*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,58*
€ 101,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.