Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 2011 845,Größe 48S,warnorange/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 2011 845,Größe 48S,warnorange/dunkelgrau
Latzhose 2011 845,Größe 48S,warnorange/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     4012-775064
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011-845-8553/48S
EAN/GTIN:
     4010365997569
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Latzhose 2011

Ausführung:
• Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen
• Bundweite regulierbar
• Mit Knietasche
• Freihängende Zollstocktasche
• Zertifiziert für den UV-Standard 801
• DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung
• Diverse Taschenvariationen
• Diverse Reflexapplikationen
Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m²
Länge: 81 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, 2011, 61706122, Comfort, Hi-Vis, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
€ 5,90*
ab € 70,23*
€ 89,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,36*
€ 90,31*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 93,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,58*
€ 101,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,43*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.