Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.42, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.42, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.42, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.42, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870071542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197026938
EAN/GTIN:
     8713197026938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
42
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 59,95*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 64,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,13*
€ 64,93*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 67,57*
Lager 214
29
€ 4,30*
ab € 60,37*
€ 72,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,12*
€ 84,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 6 Paar
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,22*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,26*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,03*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,05*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,17*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,03*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.