Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 42, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 42, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 42, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-134168
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.42
EAN/GTIN:
     8713197026938
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
C762241.42
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 62,70*
Lager 4012
28
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 64,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,56*
€ 64,86*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 67,97*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 60,48*
€ 71,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 27,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,66*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,51*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,23*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,12*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,55*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,54*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,32*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.