Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. 2XL/5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. 2XL/5XL
Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. 2XL/5XL
Artikel-Nr.:
     214A-1882970000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1130-2XL/5XL
EAN/GTIN:
     4030281222262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt Ignite Ion Ausführung: • Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich • Benutzerfreundlich und selbsterklärend • Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch • Große textile Anseilschlaufen • Schulter- und Beinpolster • Gurtbandaufwicklung • Klick-Schlösser • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. zulässiges Gewicht: 140 kg Norm: EN 361:2002 Material: • Schloss: V2A • Band, Brustöse: Polyester • Rückenöse: Aluminium
Weitere Informationen:
Größen:
2XL/5XL
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 82970000, Ignite, Skylotec, Ion, Auffanggurte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 132,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 132,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,68*
€ 133,04*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 113,70*
€ 143,01*
5 Tage
4
€ 6,99*
ab € 125,80*
€ 153,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.