Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. 2XL/5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030281222262
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281222262
EAN/GTIN:
     4030281222262
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
4030281222262 Auffanggurt »IGNITE ION«
Eigenschaften:
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 10 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C
Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 4030281222262, Skylotec, Rettungsgurt, Auffanggurt »IGNITE ION«, 28561136, 1646918, 28561116, Auffanggurte, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Auffanggurt Ignite Ion, 2-Punkt, Gr. 2XL/5XL, Eigenschaften:, Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, Gute Passform, Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator, Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch, Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich, Absturzindikator, Schulter-/Beinpolster, Gurtbandaufwicklung, Klickschlösser, Max. Lebensdauer: 10 Jahre, Max. Personenzahl: 1, Ösen: Rückenöse, Brustöse, Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C, Handwäsche: 40 °C, Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Zulassung/Norm: EN 361:2002, Material: Gurt: Poly
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 130,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,83*
€ 130,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,01*
€ 134,39*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 141,32*
Lager 6QTZH
6
€ 6,99*
ab € 138,83*
€ 166,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.