Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Trion,3-Punkt, Gr. XS/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Ignite Trion,3-Punkt, Gr. XS/M
Auffanggurt Ignite Trion,3-Punkt, Gr. XS/M
Artikel-Nr.:
     214A-1882990000
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1131-XS/M
EAN/GTIN:
     4030281222309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt Ignite Trion Ausführung: • Flexibel einstellbare Gurtbänder • Hüftpolster • Halteösen liegen in eingeklappter Form an der Hüfte • Schulter- und Beinpolster • Rückenstütze • Schulter- und Beinpolster • Gurtbandaufwicklung • Klick-Schlösser • Lebensdauer: 6–8 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. zulässiges Gewicht: 140 kg Norm: EN 358:1999, EN 361:2002 Material: • Schloss: V2A • Band: Polyester • Brustöse, Halteöse, Rückenöse: Aluminium
Weitere Informationen:
Größen:
XS/M
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, 82990000, Ignite, Trion, Skylotec, Auffanggurte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,08*
€ 206,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,26*
€ 225,41*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 196,35*
€ 234,74*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 216,15*
€ 258,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,22*
€ 260,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.