| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4043849624460 Herst.-Nr.: 37808420-3497-106 EAN/GTIN: 4043849624460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler SAFETY 7 Latzhose PSA 3 warngelb/anthrazit Gr. 106 Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen (7 cm breit) je Bein, Reflexstreifen (5 cm breit) rund um den Bund, auf Bein- und Meterstabtasche, vertikal am Saum Vorder- und Rückseite Latztasche mit Patte und Klette 2 eingearbeitete Vordertaschen Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette 2 abgedeckte Gesäßtaschen Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit Bund mit verdecktem Knopf Schlitz mit Reißverschluss Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss Doppelter Latz Hochgezogener Nierenschutz 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | SAFETY 7 Latzhose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 1187 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose gelb, warnschutz latzhose, säureschutzhose grösse 106, Latzhose, 37808420, SAFETY 7 Latzhose PSA 3, 3497 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 202,52* | € 240,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,44* | € 241,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 223,65* | € 264,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 228,10* | € 269,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,79* | € 270,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|