Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose 3780 PSA SAFETY X Gr.106 warngelb/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060178118
Herst.-Nr.:
     3780 8420-3497-106
EAN/GTIN:
     4043849624460
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
31% Polyester / 28% Modacryl / 20% Aramid / 20% Viskose FR / 1% antistatische Faser, ca. 320 g/m² · 1 Latztasche mit Patte und Klette · 2 eingearbeitete Vordertaschen · 1 Schenkeltasche mit Patte und Klette · 2 abgedeckte Gesäßtaschen · elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss · hochgezogener Nierenschutz · Bundweitenregulierung · ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit · doppelter Latz · Bund mit verdecktem Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · 1 Reflexstreifen (5 cm breit), am Saum, Vorder- und Rückseite · Reflexmaterial 3M™ Sotchlite™ Nr. 8940

zertifiziert nach:
EN 13688:2013
EN ISO 11611:2007, Klasse 1-A1
EN ISO 11612:2008 Code A1, B1, C1
IEC 61482-2:2009, Klasse 1
EN 1149-5:2008 in Verbindung mit EN 1149-3:2004
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
EN ISO 20471:2013, Klasse 2

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose FR / 1 % Antistatische Faser
Norm:
EN 11612:2008 A1,B1,C1, EN 11611:2007 Kl.2 A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 Typ6, EN 20471 Kl. 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,52*
€ 240,47*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 241,59*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,65*
€ 264,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,10*
€ 269,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 270,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.