Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405111240 Herst.-Nr.: 011124 EAN/GTIN: 4031405111240 |
| | |
|
| | |
| Haushaltsleiter aus Aluminium 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform Genietete Sprossen- / Holmverbindung Rutschsichere Leiterschuhe Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,91* | € 54,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 39,97* | € 54,8166* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,77* | € 56,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,62* | € 57,84* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,07* | € 58,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|