Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4031405111240 Herst.-Nr.: 011124 EAN/GTIN: 4031405111240 |
| | |
|
| | |
| - Haushaltsleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Genietete Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht ca. kg: | 3,30 | Holmabmessungen: | Aufstieg: 40x20, Stützteil: 30x20 | Plattformhöhe: | 0,57 | Stufenanzahl inkl. Standplattform: | 3 | erreichbare Arbeitshöhe bis ca.: | 2,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 40,00* | € 53,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,46* | € 54,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 40,28* | € 55,1456* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,77* | € 56,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,83* | € 58,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|