Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Glasreinigerleiter Mittelteil 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405120068
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     012006
EAN/GTIN:
     4031405120068
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Glasreinigerleiter
alu-anlegeleiter 5 sprossen
alu anlegeleiter
Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf Sprossenabstand: 280 mm Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-anlegeleiter 1,7m, Sprossenleiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,21*
€ 158,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 158,02*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 126,27*
€ 162,532*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,39*
€ 164,33*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 132,05*
€ 167,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.