Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405120136 Herst.-Nr.: 012013 EAN/GTIN: 4031405120136 |
| |
|
| | |
| Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf Stufenabstand: 263 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 120 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 8,313 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,58* | € 321,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,95* | € 334,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 276,57* | € 344,3916* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,26* | € 346,69* | | | | Lager 214 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,42* | € 351,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|