Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064801, Stufen-Glasreinigerleiterclip-step R13, 7 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285098
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12013
EAN/GTIN:
     4031405120136
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064801, Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse und clip-step R13 Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der nivello®-Traverse für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheitausgestattet. , Sichere Steckverbindungen: mit zusätzlichen Hakenverriegelungen , Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich , Zulässige Belastung: 120 kg , Geprüfte Sicherheit: gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch Hinweis: Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf , Mit clip-step R13 , Mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8900 GRAMM
Ausführung:
7-stufiges Oberteil
Leiterlänge:
3,00 m
Leiterbreite oben/unten:
133/445 mm
Stufenanzahl:
7
Holmhöhe:
73 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
8,313 kg
Herstellerartikelnummer:
12013
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu- leiter 3m, 00064801, STUFEN-GLASREINIGERLEITER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,58*
€ 321,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,95*
€ 334,08*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 276,57*
€ 344,3916*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 287,26*
€ 346,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,42*
€ 351,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.