Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405304130 Herst.-Nr.: 030413 EAN/GTIN: 4031405304130 |
| |
|
| | |
| Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Auflage aus rutschfester Siebdruckplatte Zusammengeklappt nur 110 mm breit Queraussteifung durch geschweißte Vierkantsprossen Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten unterhalb der Sprosse Holmenden mit Innenschuhen und Abdeckkappen Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 104,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 80,91* | € 104,2695* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,68* | € 105,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,47* | € 106,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,42* | € 106,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|