Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 1,35 x 2,45 m mit Schrägaufstiegen & Ausleger Plattformhöhe 6,43 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405949942
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167311
EAN/GTIN:
     4031405949942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen und Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) Arbeitshöhen bis 12,35 m GS-geprüft nach DIN EN 1004 Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
301 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.725,74*
€ 6.063,98*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6.011,95*
€ 6.108,93*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.938,04*
€ 6.212,6534*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.114,21*
€ 6.356,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.421,67*
€ 6.518,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.356,72*
€ 7.564,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.314,64*
€ 7.514,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.200,18*
€ 7.378,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.185,67*
€ 7.360,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.116,16*
€ 7.278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.114,21*
€ 7.275,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.