Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH24
Rollgerüst SG 8430mm Plattform-B1350xH24
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681209
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     167311
EAN/GTIN:
     4031405949942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen · Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar · Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen und Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe · Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich · Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger · Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen · Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen · Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln · Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite · Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung · Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen · Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling · Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) · Arbeitshöhen bis 12,35 m · GS-geprüft nach DIN EN 1004 · Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ausleger: 4· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg· Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg· Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, mittiger Aufbau: 20kg· Ballastierung pro Ausleger, Außenbereich, seitlicher Aufbau: 20kg· Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig· Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig· Gerüstlänge: 6074mm· Material: Aluminium· Plattformhöhe: 6430mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8430 mm
Plattformbreite:
1350 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
4843 mm
Ausführung:
mit Schrägaufstiegen
Höhe:
7530 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste, 8001452851
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.725,74*
€ 6.063,98*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 6.011,95*
€ 6.108,93*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.938,04*
€ 6.212,6534*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.114,21*
€ 6.356,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.421,67*
€ 6.518,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.063,98*
€ 7.216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.962,41*
€ 7.095,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.859,39*
€ 6.972,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.785,39*
€ 6.884,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.725,74*
€ 6.813,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.