Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen mit Rohrwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694000520
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.203
EAN/GTIN:
     4035694000520
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
cordes plattformwagen
Außenmaße: 1.060 x 600 x 1.045 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.060 x 540 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Rohrwandhöhe: 745 mm Ausführung: * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694000520
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
39,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1060
TiefeLadeflaeche:
540
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Cordes, Variofit, sw-600.203
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 225,77*
€ 269,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,05*
€ 269,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 275,53*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 242,06*
€ 286,03*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 254,71*
€ 326,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,36*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,10*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,99*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.