Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen mit Rohrwänden - Außenmaße: 1.060 x 600 x 1.045 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-600.203
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-600.203
EAN/GTIN:
     4035694000520
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
cordes plattformwagen
Außenmaße: 1.060 x 600 x 1.045 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.060 x 540 mm (B/T) · Ladehöhe: 295 mm · Rohrwandhöhe: 745 mm · Ausführung: · * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche · Buchendekor · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bockrolle gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694000520
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
39,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Bügelwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 228,15*
€ 272,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 272,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 278,92*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 289,61*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 256,74*
€ 331,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,36*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,67*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,10*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,99*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.