Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003552
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-1151
EAN/GTIN:
     4035694003552
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Außenmaße: 550 x 430 x 1.100 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 400 x 110 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm * Rückwand mit eingeschweißten senkrechten und waagerechten Rohren * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694003552
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
14,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1100
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Cordes, Variofit, sk-1151
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 152,29*
€ 183,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,91*
€ 183,96*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,03*
€ 185,18*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 194,13*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 170,83*
€ 224,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017109
ab € 142,85*
Ähnlich
Cordes
00017113
ab € 170,79*
Ähnlich
Cordes
00017111
ab € 147,58*
Ähnlich
Cordes
00017115
ab € 181,28*
Ähnlich
Cordes
00017064
ab € 99,73*
Ähnlich
Cordes
00017066
ab € 126,34*
Ähnlich
Cordes
00017112
ab € 148,37*
Ähnlich
Cordes
00017063
ab € 99,81*
Ähnlich
Cordes
00017114
ab € 171,50*
Ähnlich
Cordes
00017065
ab € 126,21*
Ähnlich
Cordes
SK-710.117
ab € 117,66*
Ähnlich
Cordes
SK-710.118
ab € 117,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.