Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694004092
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1116
EAN/GTIN:
     4035694004092
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Außenmaß: 1.605 x 895 x 285 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.595 x 895 mm (B/T) Ladehöhe: 285 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * inkl. 2 Stützböcke * Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Bockrollen Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694004092
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
49,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1595
TiefeLadeflaeche:
895
Unterfahrhoehe:
235
Ladehoehe:
285
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte, Cordes, Variofit, zu-1116
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 209,72*
€ 251,95*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,16*
€ 251,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 254,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,47*
€ 255,70*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 268,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017291
ab € 81,35*
Ähnlich
Cordes
00017293
ab € 125,04*
Ähnlich
Cordes
00017296
ab € 211,09*
Ähnlich
Cordes
00017297
ab € 227,33*
Ähnlich
Cordes
00017298
ab € 246,17*
Ähnlich
Cordes
00017299
ab € 274,17*
Ähnlich
Cordes
00017294
ab € 135,83*
Ähnlich
Cordes
00017292
ab € 118,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.