Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007512
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.218
EAN/GTIN:
     4035694007512
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Außenmaße: 570 x 610 x 1.300 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T) Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * auswechselbare Kunststoffgleitkufen * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694007512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
23 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1170
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Ja
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Ja
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, cordes sackkarre, Cordes, Variofit, sk-710.218
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,09*
€ 200,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 200,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,44*
€ 201,55*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 211,75*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 186,52*
€ 245,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017059
ab € 103,56*
Ähnlich
Cordes
00017070
ab € 125,93*
Ähnlich
Cordes
00017068
ab € 114,91*
Ähnlich
Cordes
00017060
ab € 102,64*
Ähnlich
Cordes
00017069
ab € 122,89*
Ähnlich
Cordes
00017067
ab € 115,11*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1023
ab € 151,49*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL2000
ab € 152,12*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3000
ab € 152,03*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL1018
ab € 151,72*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL3020
ab € 152,04*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL6001
ab € 151,74*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7016
ab € 152,27*
Ähnlich
Variofit
sk-710.204-RAL7035
ab € 152,14*
Ähnlich
Variofit
sk-710.203-RAL2000
ab € 152,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.