Außenmaße: 570 x 610 x 1.300 mm (B/T/H)
Schaufelmaß: 320 x 255 mm (B/T)
Ausführung:
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm
Traglast: 200 kg
EAN-Nr.: 4035694007512
TÜV-zertifiziert: Ja