Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694008274
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.440
EAN/GTIN:
     4035694008274
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Außenmaße: 1.315 x 910 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.245 x 785 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug * Stirnwände, Längswand, Dach und Türen aus Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm * abschließbare Doppelflügeltür mit Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss * Türen um 270° klappbar * Boden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694008274
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
89,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1245
TiefeLadeflaeche:
785
Innenhoehe:
1485
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Ja
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Schrankwagen, kastenwagen, Cordes, Variofit, sw-800.440
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,11*
€ 940,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,02*
€ 954,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,34*
€ 963,47*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 935,31*
€ 1.002,17*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 938,12*
€ 1.070,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,47*
€ 1.146,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,37*
€ 1.134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,32*
€ 1.080,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,79*
€ 1.061,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 871,05*
€ 1.036,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,34*
€ 1.014,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.